Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 5 mm gesamtlänge 195 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 1869 R1

  • ERIKS:12002016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,46 €/ Stückexkl. MwSt

67,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
5 mm
Schneidenlänge
135 mm
Gesamtlänge
195 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R1
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Fasen nitriert
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co