Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 5.6 mm gesamtlänge 66 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,64 €/ Stückexkl. MwSt

32,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
5.6 mm
Schneidenlänge
28 mm
Gesamtlänge
66 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 5,60mm

  • ERIKS:23408061
  • Manufacturer:4317784263825

3,80 €/ Stückexkl. MwSt

4,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026