Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 3 mm gesamtlänge 190 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 1869 R2

  • ERIKS:12008366
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,49 €/ Stückexkl. MwSt

70,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
3 mm
Schneidenlänge
130 mm
Gesamtlänge
190 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R2
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Fasen nitriert
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co