Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 3.7 mm gesamtlänge 52 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997583
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,66 €/ Stückexkl. MwSt

13,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.7 mm
Schneidenlänge
20 mm
Gesamtlänge
52 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 3,70mm

  • ERIKS:23408042
  • Manufacturer:4317784263634

1,96 €/ Stückexkl. MwSt

2,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026