Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 18.5 mm gesamtlänge 198 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11997197
Image 1
Zur Liste hinzufügen

355,87 €/ Stückexkl. MwSt

423,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
18.5 mm
Schneidenlänge
135 mm
Gesamtlänge
198 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co