Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 15.5 mm gesamtlänge 115 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997818
Image 1
Zur Liste hinzufügen

172,31 €/ Stückexkl. MwSt

205,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
15.5 mm
Schneidenlänge
58 mm
Gesamtlänge
115 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 15,50mm

  • ERIKS:23408123
  • Manufacturer:4317784264457

23,47 €/ Stückexkl. MwSt

27,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026