Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 13 mm gesamtlänge 151 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12013716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,97 €/ Stückexkl. MwSt

34,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
13 mm
Schneidenlänge
101 mm
Gesamtlänge
151 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 13,0mm

  • ERIKS:23407788
  • Manufacturer:4317784261388

61,18 €/ Stückexkl. MwSt

72,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026