130,60 €/ Stückexkl. MwSt
155,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 11.5 mm |
Schneidenlänge | 94 mm |
Gesamtlänge | 142 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 338 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | TiN |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS-co |