Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 10.2 mm gesamtlänge 133 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- goldbraun ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11998976
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,56 €/ Stückexkl. MwSt

41,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
10.2 mm
Schneidenlänge
87 mm
Gesamtlänge
133 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Golden brown
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co