Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 1.95 mm gesamtlänge 38 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997514
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,43 €/ Stückexkl. MwSt

19,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
1.95 mm
Schneidenlänge
12 mm
Gesamtlänge
38 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co