Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 0.45 mm gesamtlänge 20 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11998234
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,87 €/ Stückexkl. MwSt

23,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
0.45 mm
Schneidenlänge
5 mm
Gesamtlänge
20 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co