Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 8 mm gesamtlänge 265 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1870 R1

  • ERIKS:11996364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

112,94 €/ Stückexkl. MwSt

134,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
8 mm
Schneidenlänge
165 mm
Gesamtlänge
265 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1870 R1
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS