Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 75 mm gesamtlänge 442 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11992026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.277,80 €/ Stückexkl. MwSt

3.900,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
75 mm
Schneidenlänge
255 mm
Gesamtlänge
442 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 5
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS