Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 5.5 mm gesamtlänge 138 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11991626
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,35 €/ Stückexkl. MwSt

61,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
5.5 mm
Schneidenlänge
57 mm
Gesamtlänge
138 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS