Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 4 mm gesamtlänge 124 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11991604
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,86 €/ Stückexkl. MwSt

70,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
4 mm
Schneidenlänge
43 mm
Gesamtlänge
124 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS