Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 22 mm gesamtlänge 271 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 346

  • ERIKS:12010123
Image 1
Zur Liste hinzufügen

245,78 €/ Stückexkl. MwSt

292,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
22 mm
Schneidenlänge
150 mm
Gesamtlänge
271 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
346
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS