Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel Hartmetall durchmesser 18 mm gesamtlänge 185 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8041

  • ERIKS:11969768
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,99 €/ Stückexkl. MwSt

165,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
18 mm
Schneidenlänge
80 mm
Gesamtlänge
185 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
8041
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Hartmetall