Eriks
GUHRING

GUHRING Versenker zylindrisch HSS durchmesser 23 mm gesamtlänge 67 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- TiAIN ohne kühlkanäl , DIN 335

  • ERIKS:11980144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

164,26 €/ Stückexkl. MwSt

195,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
23 mm
Gesamtlänge
67 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
335
Typ
Versenker
Beschichtung
TiAIN
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS