470,40 €/ Stückexkl. MwSt
559,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 28.5 mm |
Schneidenlänge | 202 mm |
Gesamtlänge | 296 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 3 |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 345 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Hell |
Kühlkanäl | 0 |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS-co |