Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 2,70mm

  • ERIKS:11998741
  • Hersteller:9012600027000
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal.

Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

11,75 €/ Stückexkl. MwSt

13,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
2.7 mm
Schneidenlänge
33 mm
Gesamtlänge
61 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co