Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 7,90mm

  • ERIKS:11998469
  • Hersteller:9006050079000
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff.
Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal.

Anwendung:Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.
Zur Liste hinzufügen

22,32 €/ Stückexkl. MwSt

26,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
7.9 mm
Schneidenlänge
75 mm
Gesamtlänge
117 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 7,9mm

  • ERIKS:23407462
  • Manufacturer:4317784114578

7,46 €/ Stückexkl. MwSt

8,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026