Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 7,20mm

  • ERIKS:11998459
  • Hersteller:9006050072000
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff.
Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal.

Anwendung:Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.
Zur Liste hinzufügen

16,11 €/ Stückexkl. MwSt

19,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Durchmesser
7.2 mm
Schneidenlänge
69 mm
Gesamtlänge
109 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 7,2mm

  • ERIKS:23407455
  • Manufacturer:4317784114509

6,22 €/ Stückexkl. MwSt

7,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026