73,54 €/ Stückexkl. MwSt
87,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GUHRING |
Typ | Rohfräser |
Durchmesser | 14 mm |
Max. Arbeitslänge | 53 mm |
Gesamtlänge | 110 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | m42 |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 844L |
Beschichtung | nein |
Toleranz | K12 |
Kopfdurchmesser | 14 mm |