Eriks
GUHRING

GUHRING Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 12MM Z4

  • ERIKS:11983022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,94 €/ Stückexkl. MwSt

77,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Rohfräser
Durchmesser
12 mm
Max. Arbeitslänge
53 mm
Gesamtlänge
110 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
m42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844L
Beschichtung
nein
Toleranz
K12
Kopfdurchmesser
12 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schruppfräser lang DIN844HSSCo8 Typ NR 12mm

  • ERIKS:23106472
  • Manufacturer:4317784087209

31,16 €/ Stückexkl. MwSt

37,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026