Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00191 EN 22568 HSS NPT 3/8

  • ERIKS:11970987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

283,17 €/ Stückexkl. MwSt

336,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
18 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm