Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00182 EN 22568 HSS UNC 3/4-10

  • ERIKS:11970954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

214,73 €/ Stückexkl. MwSt

255,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
10 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
45 mm
Dicke
18 mm