Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00162 EN 22568 HSS MF20x1 ISO

  • ERIKS:11970812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

208,23 €/ Stückexkl. MwSt

247,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm