Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00152 EN 22568 HSS M3,5x0,6 ISO

  • ERIKS:11970674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,36 €/ Stückexkl. MwSt

123,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3.5
Gewindesteigung Außengewinde
0.6 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
20 mm
Dicke
5 mm