Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00152 EN 22568 HSS M24x3 ISO

  • ERIKS:11970690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

246,39 €/ Stückexkl. MwSt

293,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Außengewinde
3 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
55 mm
Dicke
22 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS M24

  • ERIKS:23412644
  • Manufacturer:4317784105477

55,48 €/ Stückexkl. MwSt

66,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026