Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00130EN22568 HSS-E M4x0,7 ISO

  • ERIKS:11970605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,66 €/ Stückexkl. MwSt

132,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Außengewinde
0.7 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
16 mm
Dicke
5 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM4

  • ERIKS:23412657
  • Manufacturer:4317784212762

28,41 €/ Stückexkl. MwSt

33,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026