Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00130EN22568 HSS-E M3x0,5 ISO

  • ERIKS:11970604
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,59 €/ Stückexkl. MwSt

142,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Außengewinde
0.5 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
20 mm
Dicke
5 mm