Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 4mm

  • ERIKS:12050382
  • Hersteller:24840040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-SchaftfräserAnwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die hohe Drallsteigung von 45° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht.
Zur Liste hinzufügen

33,57 €/ Stückexkl. MwSt

39,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
11 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
4 mm