Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z6 16mm

  • ERIKS:12050388
  • Hersteller:24840160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-SchaftfräserAnwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die hohe Drallsteigung von 45° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht.
Zur Liste hinzufügen

146,25 €/ Stückexkl. MwSt

174,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
32 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
92 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
16 mm