Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser FIRE 03692 DIN844LN M42 4MM Z4

  • ERIKS:11983601
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,43 €/ Stückexkl. MwSt

62,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
4 mm
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
63 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844L
Toleranz
K10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
4 mm