Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser FIRE 03670 DIN844KN M42 3MM Z4

  • ERIKS:11983548
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,05 €/ Stückexkl. MwSt

42,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
3 mm
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
52 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
3 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm

  • ERIKS:23110236
  • Manufacturer:4317784362351

11,97 €/ Stückexkl. MwSt

14,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026