Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser 4-schneider 03197 DIN6527LN hart metal mb 12MM

  • ERIKS:11984507
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,27 €/ Stückexkl. MwSt

102,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
12 mm
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
12 mm