Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser 03431 DIN844LN M42 5MM Z4

  • ERIKS:11983073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,90 €/ Stückexkl. MwSt

32,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
5 mm
Max. Arbeitslänge
24 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
68 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844L
Toleranz
K10
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
5 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 5,0mm

  • ERIKS:23110255
  • Manufacturer:4317784362542

10,88 €/ Stückexkl. MwSt

12,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026