140,73 €/ Stückexkl. MwSt
167,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GUHRING |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 26 mm |
Max. Arbeitslänge | 45 mm |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Gesamtlänge | 121 mm |
Schneide | 6 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | M42 |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 844K |
Toleranz | K10 |
Beschichtung | nein |
Kopfdurchmesser | 26 mm |