Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00987 DIN2181N HSS UNF NR 3

  • ERIKS:11985935
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,53 €/ Stückexkl. MwSt

69,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
NR.3
Gewindesteigung Innengewinde
56 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Gesamtlänge
40 mm
Gewindelänge
9 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm