Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00981 DIN352N HSS UNC 5/8

  • ERIKS:11985804
Image 1
Zur Liste hinzufügen

348,10 €/ Stückexkl. MwSt

414,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm