52,75 €/ Stückexkl. MwSt
62,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GUHRING |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1 mm |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 56 mm |
Gewindelänge | 17 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Quadratischer Kopf | 4.9 mm |