Eriks
GUHRING

GUHRING Satz gewindebohrer 00884 DIN2181N HSS MF9 x 1

  • ERIKS:11985486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

167,32 €/ Stückexkl. MwSt

199,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
9
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm