Eriks
GUHRING

GUHRING Ratiofräser RF 100 U standard FIRE 03732 DIN6527LN hart metal mb M14

  • ERIKS:11981421
Image 1
Zur Liste hinzufügen

314,11 €/ Stückexkl. MwSt

373,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Ratiofräser
Durchmesser
14 mm
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Gesamtlänge
83 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
14 mm