Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).
235,60 €/ Stückexkl. MwSt
280,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GUHRING |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 3/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 14 in |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 5156 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 140 mm |
Gewindelänge | 28 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Quadratischer Kopf | 16 mm |