Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN5156 Form B G1."

  • ERIKS:11975164
  • Hersteller:9028940332490
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).

Zur Liste hinzufügen

280,25 €/ Stückexkl. MwSt

333,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm