Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M12x1,5

  • ERIKS:11972221
  • Hersteller:9008520120070
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

88,54 €/ Stückexkl. MwSt

105,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm