Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
55,86 €/ Stückexkl. MwSt
66,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GUHRING |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 3 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.35 mm |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 56 mm |
Gewindelänge | 7 mm |
Schaftdurchmesser | 2.2 mm |