Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø7x31x109mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,25 €/ Stückexkl. MwSt

56,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
7 mm
Schneidenlänge
31 mm
Gesamtlänge
109 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-2
Toleranz
+0.004/+0.005
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
7.1 mm
Schneide
6