Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø6x26x93mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978582
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,61 €/ Stückexkl. MwSt

50,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
6 mm
Schneidenlänge
26 mm
Gesamtlänge
93 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-2
Toleranz
+0.004/+0.005
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
5.6 mm
Schneide
6