Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø6x105x160mm DIN 2179

  • ERIKS:11977011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,69 €/ Stückexkl. MwSt

91,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
6 mm
Schneidenlänge
105 mm
Gesamtlänge
160 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
2179
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
8 mm
Schneide
3